ドリルネジサラ :「鉄板ビス」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ステンレスコーティング
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断:6.8
引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断:6.8
引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断:6.8
引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
表面処理ステンレスコーティング
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断:6.8
引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質ステンレス
頭部形状皿
仕上ステンレコーテング
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質鉄
頭部形状皿
仕上ユニクロメッキ
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1794
頭部径(Φmm)3.5
首下長(mm)10
呼び寸法D(mm)3.5
呼び寸法L(mm)10
1パック(10本)
¥82
税込¥90
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-3396
頭部径(Φmm)4
首下長(mm)30
呼び寸法D(mm)4
呼び寸法L(mm)30
1箱(350本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8593
頭部径(Φmm)4
首下長(mm)25
呼び寸法D(mm)6
呼び寸法L(mm)25
1箱(500本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-3354
頭部径(Φmm)4
首下長(mm)35
呼び寸法D(mm)4
呼び寸法L(mm)35
1箱(1000本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8559
頭部径(Φmm)3.5
首下長(mm)25
呼び寸法D(mm)3.5
呼び寸法L(mm)25
1パック(100本)
¥499
税込¥549
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8653
頭部径(Φmm)5
首下長(mm)45
呼び寸法D(mm)5
呼び寸法L(mm)45
1箱(500本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
座金パッキン組込したドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8647
頭部径(Φmm)6
首下長(mm)105
呼び寸法D(mm)6
呼び寸法L(mm)105
1箱(100本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1759
材質ステンレス
頭部径(Φmm)4.2
首下長(mm)16
呼び寸法D(mm)4.2
呼び寸法L(mm)16
1箱(1000本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質ステンレス
頭部形状皿
仕上ステンレコーテング
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質鉄
頭部形状皿
仕上ユニクロメッキ
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
ドリルネジ(切り刃付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。