144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
3.5mm(2)
4mm(12)
4.2mm(3)
5mm(2)
M3.5(18)
M4(90)
M4.2(8)
M4.8(4)
M5(37)
M6(4)
ねじの呼びをもっと見る
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2 穴の形状十字穴
1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 寸法l(mm)全ネジ 寸法h(mm)2.5 寸法dk(mm)11
1パック(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能) 穴の形状十字穴
1箱(67本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上 材質(本体)ステンレス(SUS410) 頭部形状ナベ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(16本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
2,150 税込2,365
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(40本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3 適合ドライバープラスNo.2 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(31本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類FRXナベ 寸法H(mm)3 適合板厚(mm)1.5~2.8 寸法dk(mm)8
1箱(500個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3.0 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(36本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 適合板厚(mm)~3.2 頭径(Φmm)8 表面処理ブロンズ 穴の形状十字穴2番
1パック(130本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途ステンレス部材の締結に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0467
1セット(27本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 トラスコ品番856-1642 質量(g)44.7 頭部径(Φmm)8.0 頭部高さ(mm)3.0 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2) 2018年トラスコ掲載ページ2 0471
1セット(33本)
1,098 税込1,208
当日出荷

材質SUS410 表面処理茶ブロンズ 種類FRXナベ 頭部形状ナベ
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質ステンレス 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング
1パック
1,688 税込1,857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリビスドリルビスSUS410
サビに強いSUS410製ドリルビス! 細目ピッチを採用し、薄板にも対応! 鉄板対応厚は最大で5.0mmまで・ステンレス材へは最大で2.0mmまで対応で、薄板も厚板もこれ1本でOK! 国産でカムアウトしにくく、刃先も滑らない! ナベ頭と座付きの2種類から選べます!
形状ナベ
1パック(208本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ 寸法S(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(350本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。 材質ステンレスコーティング 形状皿頭 直径(Φmm)5 付属品四角ビット付 表面処理ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(230本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭径(Φmm)8.2 呼び径(Φmm)4
1箱(150本)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 材質SUS410 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)8.2 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭部形状ナベ
1箱(500本)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用 材質ステンレス( SUS304J3) 質量(g)150 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理ファインパシべート 頭部形状ナベ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 呼び径d(mm)4
1パック(150本)
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 寸法l(mm)全ネジ 寸法h(mm)2.5 寸法dk(mm)11
1箱(400個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質ステンレス 頭部形状ナベ 仕上ステンレコーテング
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
1袋(31本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
1箱(200本)ほか
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質ステンレス 頭部形状なべ
1パック(75個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類FRXナベ 寸法H(mm)3 適合板厚(mm)1.5~2.8 寸法Dk(Φmm)8
1箱(500個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8~3.2 外径(Φmm)13 寸法C(mm)0.8 寸法d3(mm)2.9 寸法h(mm)1.5 寸法y(mm)3.7 寸法dk(mm)7.5
1パック(13個)
539 税込593
当日出荷

材質/仕上ステンレス 穴の形状十字穴 頭部形状ナベ頭
1箱(1000本)ほか
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)