4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴番号#2 ナベ頭径(Φmm)12.4 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0 穴の形状十字穴
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
ねじ径(mm)5 材質 表面処理3価クロメート
1パック(30個)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,100 税込1,210
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm 材質 呼び径5 適合板厚(mm)2.3~9.0 表面処理三価クロメート 頭部径(Φmm)10.8 頭部高さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)4.8
1箱(110本)ほか
1,900 税込2,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)