絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(187)
  • 若井産業(21)
  • アックスブレーン(16)
  • ヤマヒロ(12)
  • 九飛勢螺(12)
  • Live Pro(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 日本パワーファスニング(5)
  • 丸エム製作所(5)
  • ユニーズ(5)
  • 天野製作所(4)
  • コノエ(3)
  • コクブ(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • TRUSCO(2)
  • マーベル(2)
  • KNフジニッテイ(2)
  • ピアス(2)
  • 平田ネジ(2)
ねじの呼び
  • 3mm(40)
  • 3.5mm(27)
  • 3.8mm(2)
  • 4mm(108)
  • 4.0mm(3)
  • 4.2mm(6)
  • 4.5mm(15)
  • 4.8mm(3)
  • 5mm(65)
  • 5.0mm(2)
  • 6mm(22)
  • M3(1)
  • M3.5(4)
  • M4(100)
  • M4.2(8)
  • M4.8(8)
  • M5(61)
  • M6(11)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 25
  • 4(51)
  • 5(86)
  • 6(182)
  • 8(208)
  • 10(248)
  • 12(182)
  • 13(184)
  • 14(126)
  • 15(60)
  • 16(327)
  • 18(91)
  • 19(197)
  • 20(166)
  • 30(206)
  • 35(192)
  • 40(156)
  • 45(130)
  • 50(133)
  • 60(50)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(87)
  • SUS304(13)
  • SUS304J3M(1)
  • SUS305(2)
  • SUS305J1(1)
  • SUS410(15)
  • 鉄すべて(66)
  • SWCH18A(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(128)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(3)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ステンコート(3)
  • 3価ホワイト(15)
  • 3価ユニクロ(15)
  • その他(2)
  • つや消し黒(1)
  • カラー(1)
  • サテン仕上(1)
  • スズメッキ(7)
  • ステンコート(11)
  • ゼロクローム(1)
  • ダクロタイズド(3)
  • パシペート(10)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(19)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(5)
  • 黒染め(3)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(3)
  • 0.7(36山)(10)
  • 0.8(8)
  • 0.85(2)
  • 1(3)
  • 1.05(24山)(36)
  • 1.27(20山)(22)
  • 1.4(5)
  • 1.41(18山)(44)
  • 1.58(16山)(48)
  • 1.6(1)
  • 1.81(14山)(24)
  • 2.11(12山)(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・0.85・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)・2.11(12山)
ねじ穴寸法
  • No.2(118)
  • No.3(22)
  • T20(1)
No.2・No.3・T20
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(30)
取付穴形状
四角穴(1)
十字穴・四角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3mm(40)
3.5mm(27)
4mm(108)
4.5mm(15)
5mm(65)
6mm(22)
M4(100)
M4.8(8)
M5(61)
M6(11)
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
920税込1,012
1パック(50本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(58件のレビュー)
440税込484
1パック(60個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ドリルビス ナベ頭 マーベルドリルビス ナベ頭マーベル(2件のレビュー)
629税込692
1箱(60本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロステンレス ジャックポイント ナベヤマヒロ(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(500個)
当日出荷から10日以内出荷
種別クロムフリーねじ長さS(mm)全ねじ
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺(6件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(60本)
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(81本)
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)若井産業(16件のレビュー)
339税込373
1パック(53個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(70本)
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(27個)
当日出荷
十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0穴の形状十字穴
ドリルねじナベ TRUSCOドリルねじナベTRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(44本)ほか
当日出荷
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
種類フラッシュポイントナベねじの種類全ねじ
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(96本)
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
ドリルネジナベ(ステンレス) TRUSCOドリルネジナベ(ステンレス)TRUSCO
719税込791
1パック(22本)
当日出荷
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上材質(本体)ステンレス(SUS410)頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーンプレミアムマルチドリルビス ステンレスアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50本)
当日出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ (SUS410)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類FRXナベ
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ若井産業(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状十字穴
ジャックポイント ナベ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント ナベ(三価ユニクロ)ヤマヒロ
1,596税込1,756
1箱(250本)
当日出荷から4日以内出荷
種別クロムフリー種類ジャックポイントナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
十字穴番号2材質SUS410頭部形状PAN
ユニクロ ジャックポイント ナベ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ナベヤマヒロ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ
なべドリルねじP(半箱) ピアスなべドリルねじP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(250本)
当日出荷から11日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロステン ジャックポイント ナベヤマヒロ(1件のレビュー)
2,656税込2,922
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BPアックスブレーン
550税込605
1パック(17本)
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色若井産業
3,998税込4,398
1箱(500本)
当日出荷から5日以内出荷
仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステン ナベアックスブレーン(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(190本)
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BPアックスブレーン
549税込604
1パック(13本)
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート 九飛勢螺サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート九飛勢螺
539税込593
1袋(50本)
当日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステンアックスブレーン(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(240本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。ねじの呼びM4付属品四角ビット付材質表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴
ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイドリスク ナベ ユニクロKNフジニッテイ
1,198税込1,318
1箱(500本)
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロLive Pro
2,498税込2,748
1箱(500本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ブチ抜きビス ナベ(SUS410)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(70本)
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ アックスブレーンプレミアムマルチドリルビス ナベユニクロアックスブレーン
2,298税込2,528
1箱(91本)
当日出荷から5日以内出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
9mm厚板ドリルねじ(中) 八幡ねじ9mm厚板ドリルねじ(中)八幡ねじ
589税込648
1パック(30個)
当日出荷から3日以内出荷
頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。
ねじ径(mm)5材質表面処理3価クロメート
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(300本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベアックスブレーン(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(260本)
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン
5,498税込6,048
1箱(320本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱) 大阪魂FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
スパイラルダンバナベ 若井産業スパイラルダンバナベ若井産業
999税込1,099
1パック(140本)
当日出荷から翌々日出荷
曲面に強く、滑りにくく楽に打ち込めます
種類ダンバナベ頭部形状なべ
ドリルネジナベ