ドリルネジナベ :「ネジ締め」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(1)
M3.5(2)
M4.2(4)
M4.8(2)
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質鉄
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
頭部形状なべ
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。
材質鉄
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12
ねじ径(mm)4.2
表面処理三価ユニクロ
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。AZワッシャー付なので、防水効果のあるドリルねじです。
用途防水効果に最適。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
径(Φmm)ワッシャー:12
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状なべ
頭部高さ(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質SUS410ステンレス
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状ナベ
仕上パシペートワックス
頭径D(Φmm)8
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)2.8
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ径d(Φmm)4.2
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
ドリルネジ(切り刃付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。