「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(1)
M4.2(1)
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4
働き長さ(mm)4
適合板厚(mm)1.2~2.3
頭径(Φmm)8
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質SUS410ステンレス
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状ナベ
仕上パシペートワックス
頭径D(Φmm)8
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)2.8
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ径d(Φmm)4.2
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。