「長さ(mm)」から絞り込む
28(2)
32(2)
37(1)
40(2)
42(1)
45(2)
ねじの呼びM4
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質SUS410
表面処理スズメッキ
種類フラッシュポイントリーマフレキ
寸法H(mm)2.6
寸法F(mm)10
適合板厚(mm)2.3まで
寸法D(mm)7
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理スズメッキ
種類LIVEリーマフレキ
寸法D(mm)8
最大板厚(mm)3.2
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
ドリルネジ(切り刃付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。