ドリルネジフレキ :「木用」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
58(1)
65(1)
角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。
カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭部厚(mm)0.5
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)7.2
ねじ長さS(mm)45
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
木ねじ・ドリルネジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。