ドリルネジモドトラス :「外壁用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
13(1)
16(1)
19(1)
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 サイズ4×13 全長L(mm)13 適合板厚(mm)1.6まで 頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)2 ドリル長さk(mm)4 働き長さL1(mm)3 ドリル幅dk(mm)2.9 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
31,270 税込34,397
翌々日出荷

一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー 材質 適合板厚(mm)3.2まで 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上三価ユニクロ 頭径D(Φmm)10.5 ねじ長さS(mm)全ねじ ピッチP(mm)1.4 頭高さH(mm)3 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4 ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(7000本)ほか
32,230 税込35,453
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)