ドリルネジモドトラス :「鉄板用ネジ」の検索結果
関連キーワード
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質鉄
サイズ4×13
全長L(mm)13
適合板厚(mm)1.6まで
頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー)
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)2
ドリル長さk(mm)4
働き長さL1(mm)3
ドリル幅dk(mm)2.9
ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
¥31,270
税込¥34,397
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質鉄
適合板厚(mm)3.2まで
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)3
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ径d(Φmm)4.2
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。