ドリルネジモドトラス :「1.4mm」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
12(2)
12.0(2)
13(4)
13.0(1)
16(3)
16.0(1)
19(4)
19.0(2)
25(2)
25.0(1)
長さ(mm)をもっと見る
材質ステンレス
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上パシペート・ワックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル長さk(mm)5.5
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
種別クロムフリー
種類ジャックポイントフラットモドトラス
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
頭部形状モドトラス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
種類ジャックポイントトラス
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)3.9
適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法p(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
種別クロムフリー
サイズ4×12
寸法L(mm)12.0
寸法H(mm)2.2
寸法d(mm)3.9
適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)11.0
寸法p(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
種別クロムフリー
寸法L(mm)13.0
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)4.0
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法k(mm)5.5
寸法p(mm)1.4
寸法dk(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥2,484
税込¥2,732
欠品中
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質鉄
サイズ4×13
全長L(mm)13
適合板厚(mm)1.6まで
頭部形状フラットモドトラス(シンワッシャー)
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)2
ドリル長さk(mm)4
働き長さL1(mm)3
ドリル幅dk(mm)2.9
ねじ径d(Φmm)4.2
1ケース(10000本)
¥31,270
税込¥34,397
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質鉄
適合板厚(mm)3.2まで
頭部形状モドトラス(シンワッシャー)
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)3
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ径d(Φmm)4.2
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。