「長さ(mm)」から絞り込む
28(8)
32(8)
37(5)
40(7)
45(9)
50(3)
60(4)
70(4)
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5
ねじ径dM4.0
寸法H(mm)2.6
最大適合板厚(mm)1.6~2.3
材質(本体)ステンレス
適合ドライバー(+)No.2
用途木材+鉄骨
材質SUS410
表面処理スズめっき
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)8
適合板厚(mm)1.6~3.2
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ半ねじ
表面処理パシペート
呼び寸法d(mm)5
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
適合板厚(mm)2.3~4.0
頭径(Φmm)8
表面処理スズめっき
穴の形状十字穴2番
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です
十字穴番号No.2
頭部形状サラ頭
適合母材鋼板
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
リーマ付きの7枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)28
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥952
税込¥1,047
翌々日出荷
リーマ付きの9枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)45
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥1,662
税込¥1,828
翌々日出荷
リーマ付きの8枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質ステンレス/SUS410
長さ(mm)32
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥1,144
税込¥1,258
翌々日出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理スズめっき
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理パシペート
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
十字穴番号No.2
適合板厚(mm)1.6~2.3
寸法D(mm)頭部径:7.5
表面処理ファインパシべート
頭部形状フレキ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)2.3
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。