絞り込み
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 28(5)
  • 32(5)
  • 35(2)
  • 37(4)
  • 40(5)
  • 42(1)
  • 45(7)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH18A
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS410(9)
ねじの呼び
  • 4mm(2)
  • 4.0mm(1)
  • 5mm(2)
  • M4(3)
  • M4.2(4)
  • M4.8(1)
  • M5(5)
ねじ穴寸法
  • No.2(2)
頭部形状
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
(3)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(3)
十字穴
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(11)
  • ユニクロ(1)
3価ホワイト・3価ユニクロ・ユニクロ
ブランド
  • ヤマヒロ(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 若井産業(1)
  • ウイング(1)
  • 大阪魂(1)
ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・サンコーテクノ・TRUSCO・若井産業・ウイング・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
28(5)
32(5)
35(2)
37(4)
40(5)
45(7)
50(4)
60(3)
70(3)
80(3)
ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ) TRUSCOドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1パック(18本)ほか
当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
鉄下地用ドリルビス 鉄 リーマ フレキ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 リーマ フレキ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(65本)ほか
翌々日出荷
表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番材質
ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】若井産業
1,198税込1,318
1箱(80本)ほか
6日以内出荷
用途木材+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
1,354税込1,489
1袋(100本)
翌々日出荷
リーマ付きの4枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)40タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
986税込1,085
1袋(100本)
翌々日出荷
リーマ付きの3枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)32タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1パック(90本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
1,502税込1,652
1袋(100本)
翌々日出荷
リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)45タイプ半ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
1,652税込1,817
1袋(50本)
翌々日出荷
リーマ付きの6枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)80タイプ半ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)2.3~3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
902税込992
1袋(100本)
翌々日出荷
リーマ付きの2枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。材質長さ(mm)28タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ付フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)適合板厚(mm)1.6~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマ付フレキビット十字No.2頭径D(Φmm)7.5刃先(mm)10.0頭高さH(mm)3.7呼び径d(mm)4.0
フラッシュポイントシンワッシャーリーマ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントシンワッシャーリーマ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,598税込10,558
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM5ねじ長さ(mm)全ねじ材質表面処理3価ホワイト種類フラッシュポイントシンワッシャーリーマ寸法H(mm)3.3寸法F(mm)12適合板厚(mm)3まで寸法D(mm)12
ジャックポイント モドリーマ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロジャックポイント モドリーマ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)ヤマヒロ
5,398税込5,938
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM5材質表面処理3価ユニクロ種類ジャックポイントモドリーマ寸法H(mm)3適合板厚(mm)3.2まで寸法D(Φmm)12頭部形状モドリーマ寸法d(Φmm)4.8
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
756税込832
1パック(30本)ほか
4日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10

ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジリーマーフレキ