「長さ(mm)」から絞り込む
28(2)
32(2)
37(1)
40(2)
45(2)
用途木材+鉄骨
材質SUS410
表面処理スズめっき
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)8
適合板厚(mm)1.6~3.2
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理スズめっき
呼び寸法d(mm)4
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
適合板厚(mm)2.3~4.0
頭径(Φmm)8
表面処理スズめっき
穴の形状十字穴2番
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
ドリルネジ(切り刃付) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。