「長さ(mm)」から絞り込む
28(2)
32(2)
37(2)
40(2)
45(3)
50(1)
60(1)
70(1)
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ半ねじ
表面処理パシペート
呼び寸法d(mm)5
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理パシペート
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
十字穴番号No.2
適合板厚(mm)1.6~2.3
寸法D(mm)頭部径:7.5
表面処理ファインパシべート
頭部形状フレキ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)2.3
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
呼び径d(mm)4
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。