「長さ(mm)」から絞り込む
28(7)
32(7)
35(2)
37(6)
40(7)
45(10)
50(5)
60(5)
70(4)
80(4)
長さ(mm)をもっと見る
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質スチール
タイプ半ねじ
表面処理三価ユニクロ
呼び寸法d(mm)5
リーマ付きの6枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)80
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.8
適合板厚(mm)2.3~3.2まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)8
頭部高さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥1,652
税込¥1,817
翌々日出荷
リーマ付きの3枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)32
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥986
税込¥1,085
翌々日出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用
材質スチール
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です
十字穴番号No.2
頭部形状サラ頭
適合母材鋼板
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C172991
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号200206
バイオマス配合率(%)10
リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)45
タイプ半ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,502
税込¥1,652
翌々日出荷
リーマ付きの4枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)40
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,354
税込¥1,489
翌々日出荷
リーマ付きの2枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。
用途木材+鉄骨の用途に。
材質鉄
長さ(mm)28
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4.2
適合板厚(mm)1.6~2.3まで
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)7.5
頭部高さ(mm)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥902
税込¥992
翌々日出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
頭部形状フレキ頭
ビットNoH型(十字No.2)
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質鉄(SWCH18A)
適合板厚(mm)1.6~2.3
表面処理三価ユニクロ
頭部形状リーマ付フレキ
ビット十字No.2
頭径D(Φmm)7.5
刃先(mm)10.0
頭高さH(mm)3.7
呼び径d(mm)4.0
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
種類ジャックポイントモドリーマ
寸法H(mm)3
適合板厚(mm)3.2まで
寸法D(Φmm)12
頭部形状モドリーマ
寸法d(Φmm)4.8
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
- ドリルネジサラ
- ドリルネジナベ
- ドリルネジフレキ
- ドリルネジモドトラス
- ドリルネジラッパ
- ドリルネジリーマーフレキ
- 六角頭
- その他形状ドリルネジ
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。