ロープ止 U型 :「園芸用 ペグ」の検索結果
ロープ止 U型とは、ロープを張るために地面に打ち込んで使う道具です。ロープ止めの中でもUの形状をしているものがU型と呼ばれています。材質は鉄、表面処理にはユニクロメッキが主流。両端とも地面に固定されるので、J型よりもしっかりと固定することが可能です。地面に打ち込み、U型になった部分にロープを結びつけることでロープを張ります。区画や進入禁止を示したり、園芸、各種テントやタープの設置など、幅広い用途で使用可能です。用途や強度によって、金具の径が選択可能です。
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304
寸法(mm)6×100
寸法D(mm)21
寸法B(mm)100
寸法C(mm)33
寸法A(Φmm)6
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。