ロープ止 丸型(メガネ杭) :「テント用ロープ」の検索結果
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)53
全長(mm)200
線径(Φmm)6
首下長162
口内径(Φmm)19
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
全長(mm)150
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)42
線径(Φmm)6
首下長112
口内径(Φmm)19
『ロープ止め金具』には他にこんなカテゴリがあります
- ロープ止 L型・J型
- ロープ止 U型
- ロープ止 丸型(メガネ杭)
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。