対馬オーシャンプラスチックボックスリングスター翌日出荷
便利な中皿スライド機能です。中皿は向きを変えると下段にも使用できます。TOP-380とTOP-430はスタッキングも可能です。海洋プラスチックごみ(オレンジ色のブイ)を10%配合した環境に配慮した収納ボックスです。雨水のたまりを防ぐ、水抜き構造です。
付属品中皿(RET-3843-P)材質ポリプロピレン(PP)色オーシャンオレンジ高さ(mm)有効内寸:98タイプ中皿あり奥行(mm)有効内寸:156間口(mm)有効内寸:328外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)230
スーパーボックスリングスター当日出荷
プロが選ぶ!最強ボディ
本体には自動車バンパー素材を使用!
幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプ!
バックルには、強固なポリカ-ボネイト使用。
仕切板8枚で区切れる中皿付
質量(kg)2.6アズワン品番65-0314-93外寸法・幅(mm)391外寸法・高さ(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)390
スーパーバスケット SB-310リングスター(6件のレビュー)当日出荷
道具・工具はもちろん、レジャー用品や日用品の収納に丁度いいサイズ!タフさが自慢!丈夫な高衝撃性コーポリマー使用強固で持ちやすいワイドハンドル既存のSB465、SB370の中にSB310がすっぽり収まります収納時でも積み重ね可能
質量(kg)0.59容量(L)約10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×249×209圧縮荷重(kN[kgf])積重ね取手:2.481[253]引張荷重(kN[kgf])ハンドル:0.755[77]RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーボックス SR-445 ブルーリングスター(2件のレビュー)当日出荷
自動車用バンパー素材使用で強度が抜群です。 売れ筋サイズで収納力抜群です。 10コマで細かく仕切れる中皿付です。
用途400mmまでの小型工具から中型工具収納可能。仕様中皿付 仕切板8枚付トラスコ品番833-8853質量(kg)1.2色ブルー材質(本体)自動車バンパー材(PP)外寸法・幅(mm)443外寸法・高さ(mm)160外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)443×216×160シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)2162018年トラスコ掲載ページ4 2058
ドカットリングスター(2件のレビュー)当日出荷
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。
両開きで出し入れがしやすいです。
フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。
充電式丸のこ125mmが収納可能です。
丸のこが水平に収納可能です。
安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845質量(kg)2.1色レッド/ブラック材質(本体)耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)280
ドカットリングスター(23件のレビュー)当日出荷
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり容量(L)約27耐荷重(kg)490引張強度(N)1078/取手耐荷重(N)4900外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)322RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)333
ドカット大型オールインワンBOXリングスター(9件のレビュー)当日出荷
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)トラスコ品番487-2631質量(kg)3.1色ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)33耐荷重(kg)370引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)330
ドカットリングスター(10件のレビュー)当日出荷
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)トラスコ品番487-2614質量(kg)3.5色(フタ)ブルー、(本体)ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)38耐荷重(kg)500引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)347外寸法・奥行(mm)359
ドカットリングスター(11件のレビュー)当日出荷
作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。
長さ・幅・高さをワイドに設計。
本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。
出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。
オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。
フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。
スタッキング可能。
浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。
小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付)
L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。
高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能)
高耐衝撃性コーポリマー使用。
トラスコ品番487-2584材質バックル:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.5色ブルー材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265
スーパーボックスリングスター(31件のレビュー)当日出荷
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
ページ: 1/ 3
ラグMIZO税込¥14,278¥12,980
カスク28EDELRID税込¥15,378¥13,980
カスク55EDELRID税込¥18,678¥16,980