ツールボックス/ツールバッグ :「南京錠 40」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 防水プラスチック機器ケース(ホイール付き)、 625 x 420 x 340 mm安全にギヤを運ぶ必要がある場合は、この RS Pro 装置ケースにお進みください。TOP には穴開きフォーム、底にはプレカットフォームを使用して、貴重な工具や機器を安全に持ち運びできます。折りたたみ式の引き出し式ハンドルと 2 つのトロリーホイールで、どこに行っても簡単にけん引できます。 スチール製ヒンジ付きの高品質黒色ポリウレタン製により、あらゆる用途に適した頑丈さと耐久性を実現しています。移動中に安全性を確保するため、ケースは南京錠で固定可能なクローザを付属します。丈夫な防水設計は IP67 等級で、ほこりが多く、汚れていたり、砂が多い環境で総合的に保護できます。また、水深 1 メートルの水で 30 分間の浸漬に耐えること Ability も備えています。 このフォームインサート装置ケースは、 DSLR カメラやレンズを持ち運ぶ写真専門家で人気があります。このケースは、精密な電子工具、医療機器、及び精密工具機器の持ち運びにもよく使用されます。特長と利点.ホイールと引き出し式ハンドルを備えた RS Pro 機器用ケース .黒色ポリウレタン構造で強度と耐久性を向上 . IP67 等級、防塵、防水 . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 581mm内部幅 = 360mm内部深さ = 298mm内部寸法 = 581 x 360 x 298mm高さ = 625mm幅 = 420mm外形の奥行き = 340mm外形寸法 = 625 x 420 x 340mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり重量 = 7.7kg
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

RS Pro Raptor工具ケース
仕様ボックスタイプ = 工具ケース長さ = 530mm幅 = 180mm高さ = 400mm寸法 = 530 x 180 x 400mmロックタイプ = 南京錠重さ = 5.0kg
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷