ツールボックス/ツールバッグ :「中仕切板」の検索結果
スライド式中皿付
中皿の仕切板は取外し可能
仕様●商品名:ニューシティラック55●材質:本体:耐衝撃性コーポリマー止具:ABS●サイズ(W×D×H)mm:内寸:288×128×87外寸:310×162×143●重量(kg):0.54
アズワン品番65-2131-64
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
ワンバックル式の為、片手で開閉の操作が行えます。中皿1枚付(中皿を収納した際の深さは115mmです。)片手でワンタッチにて開閉することができ、バックル部分にもロック機能を採用。より安心して落ち運びできます。中皿の仕切り板と蓋裏のリブ構造が連動し、細かいモノも混ざりにくい仕様です。素材には高耐衝撃性コーポリマーを使用し強度抜群です。バックル部分には摩耗に強い材質ポリアセタールを採用し、オールプラスチック性を実現しました。開け方を選べる2WAYオープン方式。蓋をスライドさせると大きく開きます。作業する場所に応じてご使用ください。
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7
質量(kg)9.9
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
幅広工具等の収納に最適なスクエアタイプ
自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。
バックルには、頑固なポリカーボネイト使用
ゆがみにくい本体二重構造
仕切板8枚で区切れる中皿付
落としても開かない強力バックル(弓型バックル)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:328×330×140外寸:391×390×265●材質:超高耐衝撃性コーポリマー●重量(kg):2.6
アズワン品番65-2131-69
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)2.6
色ブルー/ブラック
タイプ中皿あり
容量(L)27
外寸(mm)465×333×322
内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)18×6
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-460
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-690
質量(kg)3.4
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。