パーツトレー/ラック棚用(青/8個) EA661EDシリーズエスコ8日以内出荷
IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:8アズワン品番65-3888-36
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EDシリーズエスコ翌日出荷
IEC防爆認証、本質安全防爆「ia」、0種場所対応の「Ga」パナソニック社のアルカリ単3形アルカリ乾電池にも対応付属のヘルメットストラップを使用することにより、ヘルメットにも安定して装着することができます。また、防滴構造ですので雨の中でも安心してご使用いただけます。
仕様●外寸(mm):168×600×152(H)●内寸(mm):140×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-35
Φ300x280mm 電工バケツ(OD色)エスコ翌日出荷
スプリングの力で自立します。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。
S字フックが1本付いています。中にエフトロン底板付。
エスコ品番EA925CE-300D材質表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工質量(kg)0.64直径(Φmm)300高さ(mm)280タイプ底補強長さ(cm)【持ち手】約96折りたたみ時高さ(mm)約150
Φ270x300mm 電工バケツエスコ翌日出荷
内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。
ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。
底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。
エスコ品番EA925CE-10材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工直径(Φmm)270高さ(mm)300タイプ底補強
465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック)エスコ翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)2.6色ブルー/ブラックタイプ中皿あり容量(L)27外寸(mm)465×333×322内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70取付穴(mm)18×6
中皿付工具箱(ワンバックル式)エスコ翌日出荷
ワンバックル式の為、片手で開閉の操作が行えます。中皿1枚付(中皿を収納した際の深さは115mmです。)片手でワンタッチにて開閉することができ、バックル部分にもロック機能を採用。より安心して落ち運びできます。中皿の仕切り板と蓋裏のリブ構造が連動し、細かいモノも混ざりにくい仕様です。素材には高耐衝撃性コーポリマーを使用し強度抜群です。バックル部分には摩耗に強い材質ポリアセタールを採用し、オールプラスチック性を実現しました。開け方を選べる2WAYオープン方式。蓋をスライドさせると大きく開きます。作業する場所に応じてご使用ください。
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
ページ: 1/ 3
ラグMIZO税込¥14,278¥12,980
カスク28EDELRID税込¥15,378¥13,980
カスク55EDELRID税込¥18,678¥16,980