ツールボックス/ツールバッグ :「スマート南京錠」の検索結果
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。
材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金
厚さ(mm)1
質量(kg)3.8
材質(本体)アルミ
容量(L)35
有効内寸(mm)520×375×50/130
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186
内装全面布張り
自重(kg)3.8
外寸法・幅(mm)538
外寸法・高さ(mm)186
外寸法・奥行(mm)393
有効内寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・高さ(mm)50/130
有効内寸法・幅(mm)520
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。
材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金
厚さ(mm)1.2
材質(本体)アルミ
内装全面布張り
外寸法・高さ(mm)195
有効内寸法・高さ(mm)50/140
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。