ツールボックス/ツールバッグ :「荷物移動」の検索結果

ツールボックス(工具箱)は作業に必要な工具を収納するためのボックスのことです。小さな工具などを効率良く収納できるツールボックス(工具箱)は作業現場の整理整頓に欠かせないアイテム。ポリプロピレンや樹脂製の軽量タイプから頑丈なアルミタイプまでさまざまな素材のタイプがあります。中には折りたたみ式やスプレー缶を縦に収納できるタイプ、簡易ゴミ箱になるような筒型のタイプなどもあり、作業内容に応じてバラエティー豊かな商品から選ぶことができるでしょう。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受託手荷物最大サイズ外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。船での移動や雨の日の移動でも精密機器を確実に保護します。受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。 質量(kg)7.2 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)73 耐荷重(kg)20 内形寸法(mm)I628×W436×h蓋148-身124 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)337 外寸法・奥行(mm)712
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング