ツールボックス/ツールバッグ :「書類 仕切り」の検索結果
関連キーワード
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース
ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。
ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。
底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。
ヒンジは金属製で耐久性に優れています。
ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。
特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。
3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。
書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。
底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086
材質ABS樹脂
質量(kg)8.6
色ブラック
外寸法・高さ(mm)410
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)510
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
落下防止ツールが取付け可能な銅製Dリング付きです。仕切りやサイドポケットがあり、書類やタブレットも収納可能です。外側は合成繊維で頑丈、内側はゴム製で汚れや泥はねを防止します。蓋部分はロール式で、巻いた状態で固定すれば工具の取り出しが容易になります。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用
仕様【バッグ蓋】工具を出し入れしやすいロール式【バッグ底】5本のプラスチックベース
トラスコ品番657-0598
材質合成繊維(内部:ゴム製)
幅(mm)250
色黒
高さ(mm)470
タイプショルダーバッグ
奥行(mm)150
容量(L)17
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。