スチール製工具箱 チェスト(3段3引出し) シルバー×レッド×ブラック 間口510×奥行275×高さ325mmKTC当日出荷
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3トラスコ品番460-5447セット内容チェストケースのみ材質本体:スチール、取手:アルミ合金色シルバー×レッド×ブラック引出し数3引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)中皿仕様(個)なし外寸法・高さ(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)275外寸法・間口(mm)510
トップチェスト(3段式)KTC翌々日出荷から3日以内出荷
引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。
引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。
人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。
モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。
引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。
トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。
コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。
付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個材質スチール質量(kg)35引出し数3引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部)、600×325×45(1・2段目)、600×325×105(3段目)ハンドル寸法(mm)(突出)85外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×390×410
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
ページ: 1/ 3
ラグMIZO税込¥14,278¥12,980
カスク28EDELRID税込¥15,378¥13,980
カスク55EDELRID税込¥18,678¥16,980