ツールボックス/ツールバッグ :「工具収納アイデア」の検索結果
ツールボックス(工具箱)は作業に必要な工具を収納するためのボックスのことです。小さな工具などを効率良く収納できるツールボックス(工具箱)は作業現場の整理整頓に欠かせないアイテム。ポリプロピレンや樹脂製の軽量タイプから頑丈なアルミタイプまでさまざまな素材のタイプがあります。中には折りたたみ式やスプレー缶を縦に収納できるタイプ、簡易ゴミ箱になるような筒型のタイプなどもあり、作業内容に応じてバラエティー豊かな商品から選ぶことができるでしょう。
商品豆知識
黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質ポリエチレン
適合機種EKR-1003、1004
色黒・赤
質量(g)200
適合機種B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。
幅(mm)425
高さ(mm)295
質量(g)420
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アイデア次第でさまざまな応用が期待されます!。品物を押し込んだり、引っかけるだけで簡単に保持します。黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。コマを脱着することにより保持力が調整できます。ベース部金属はアルミニウム製です。ネジやマグネットを利用して簡単取付! ※ネジは本体に付属しません。マグネットはオプションです。#4400〔Φ45mm〕(1セット2個入り)。最大使用可能ツール径:約Φ25mm
最大径(Φmm)ツール:約25
取付穴寸法(mm)15×4.8
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。