ツールボックス/ツールバッグ :「引き出し 仕切り」の検索結果

ツールボックス(工具箱)は作業に必要な工具を収納するためのボックスのことです。小さな工具などを効率良く収納できるツールボックス(工具箱)は作業現場の整理整頓に欠かせないアイテム。ポリプロピレンや樹脂製の軽量タイプから頑丈なアルミタイプまでさまざまな素材のタイプがあります。中には折りたたみ式やスプレー缶を縦に収納できるタイプ、簡易ゴミ箱になるような筒型のタイプなどもあり、作業内容に応じてバラエティー豊かな商品から選ぶことができるでしょう。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:23kg 耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ 金属補強されたサイド部 移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式) 簡単にアレンジできる間仕切り付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大で9個のセクションに仕切りが可能です
付属品ケースなし 品名フォーム
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板について、縦(奥行方向)は固定、横は取り外し可能。
エスコ品番EA507W 質量(kg)2.9 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)326(H) 外寸法・奥行(mm)245
1個
7,040 税込7,744
当日出荷

Milwaukee(ミルウォーキー)PACKOUT 引き出し収納用オプション
最大で9個のセクションに仕切りが可能です
付属品ケースなし トラスコ品番521-4450 品名フォーム
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷

エグザコンタの引出し用整理収納ケース。伸縮式です。24.6cm~39.6cmまで自由に幅を変えることができるので様々な引出しに対応しています。エグザコンタのレターケース「BIG BOX」シリーズにも対応しています。書類だけでなく文具などの小物を整理したい時に役立ちます。デスクの引出し内を簡単に見栄え良く整理できます。ハサミやペン、クリップなどの小物を収納するのにおすすめです。可動式の仕切り(4つ)が附属していますので、収納物によってスペースの大きさを変えることができ、とても便利です。仕切りの色がブラックとマルチカラーの2色展開です。材質:ポリスチレン。製造:オーストリア製(フランス企画)
用途エグザコンタの引出し用整理収納ケースは伸縮式です。 外寸法・幅(mm)246~396 外寸法・高さ(mm)36 外寸法・奥行(mm)298
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。セフ引出しボックス用「フタ付き仕切りトレイ」。透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能。付け外し可能な仕切りセット付。持ち運びが簡単なハンドル付。IP65準拠の防塵・防水仕様
用途工具収納用 種別フタ付き仕切りトレイ 最大積載量(kg)10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×311×93 防塵防水性能IP65準拠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×256×75
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。 仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm) 付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3 トラスコ品番460-5447 セット内容チェストケースのみ 材質本体:スチール、取手:アルミ合金 シルバー×レッド×ブラック 引出し数3 引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目) 中皿仕様(個)なし 外寸法・高さ(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)275 外寸法・間口(mm)510
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

2つの引き出し(高・低)があり、仕切りで整理可能です。ポリアミド製のコネクターでONEラインと簡単に連結できます。側面ハンドル付きで持ち運びが便利です。高耐久性のRED ULTRA HD素材で作られており、耐衝撃性に優れています。壁掛け可能で、カスタマイズ用のM8インサートを装備しています。英語商品名は [ ONEDrawerPlusToolbox2 ]です。
用途工具や部品の整理と保管、作業場での効率的な使用に最適 容量(L)9・20 外寸(mm)W587×D380×H340 内寸(mm)W467×D286×H68/W467×D286×H148
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。 付属品発泡ポリエチレンシート トラスコ品番694-3314 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm) シルバー 対応中皿:無し、仕切板:無し 外寸法・高さ(mm)250 引出し2段 有効内寸法・間口(mm)510 有効内寸法・奥行(mm)220
1個
82,603 税込90,863
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086 材質ABS樹脂 質量(kg)8.6 ブラック 外寸法・高さ(mm)410 鍵有 外寸法・奥行(mm)270 外寸法・間口(mm)510
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

上段にも大容量のフリー収納スペースがあります。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×245×326
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の飛び出しを防止します。 引き出しレールはガイドによる取り付け方法を採用しました。 人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施し、ケガのリスクを軽減しています。 モールとラッチを別体とすることで耐久性を高めています。 引出しレールはガイドによる取付け方法を採用し、1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保しています。 トップカバーと本体の接地部分は鋼板の断面でなく、面による接合方法を採用しています。 コーナーバンパーは不慮の怪我リスクを軽減し、チェスト本体の保護にも貢献します。
付属品トップマット:1枚、引出しマット:4枚、仕切板:2枚、カギ:2個 材質スチール 質量(kg)35 引出し数3 引出し寸法(mm)695×340×65(トップ部)、600×325×45(1・2段目)、600×325×105(3段目) ハンドル寸法(mm)(突出)85 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×390×410
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5901238256496 ツールボックス Technik S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Technik Red ]です。
用途中型ツールや型機器の収納と整理に最適。調整可能な仕切りとバケットで多様なツールに対応。作業台として使用でき、精密作業に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)4.795 レッド サイズS 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190 対角(mm)679
1個
12,980 税込14,278
欠品中

組立式 HD-1641引出しが5列30個付いています。 フラットパックのノックダウン設計により、輸送、保管、現場での組み立てが容易です。 ハンドル、調節可能なスチール棚、ロック可能なキャスターが付いています。 引き出しには、必要に応じて取り外せるラベルカードと、中のオブジェクトを整理するための仕切りが付いています。
仕様●寸法本体サイズ(外寸):W880×D400×H880mm(キャスター付き H101.6mm)●内容量:引出し30個●重量:19.1kg●材質:本体/スチール、引き出し/ABS樹脂、ポリエステル●引出しサイズ:W164×D375×H105mm アズワン品番68-0448-97
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様。スムーズな引き出し&トレイが簡単に取り出せる「左右連結ロングスライドレール」。ボックス外側にセフホルダー機能を搭載。別売の上下段パーツで段数を増やすことも、セフ引出しボックスL対応の各種トレイでカスタムも可能
用途工具収納用
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ABS樹脂で丈夫です。
仕様●間口(mm):90●奥行(mm):218●高さ(mm):70●色:ブラック●引出し内寸(mm)間口:84●引出し内寸(mm)奥行:212●引出し内寸(mm)高さ:66●最大積載量(kg/個):10●材質/仕上:ABS樹脂●セット内容/付属品:仕切板・見出しカード各1枚付●原産国:台湾●コード番号:381-9458 アズワン品番67-2307-58
1個
469 税込516
5日以内出荷