小物収納箱(パーツケース) :「重量用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
区画数 = 9。高さ = 50mm。奥行 = 320mm。深さ = 250mm。調節可能な仕切り = なし。透明な蓋 = あり。材質 = PP。色 = Black。フォーム = なし。。RS Pro 9 セル黒色 PP コンパートメントボックス、 50 mm x 320 mm x 250 mmこの RS Pro コンパートメントボックスを使用すれば、物を安全に保管でき、見つけやすくなります。9 つの電池(又はコンパートメント)と透明な LID リッドにより、必要なものをいつでもすばやく見つけることができます。 この軽量なボックスは、一体型のハンドルを備えているので、ゆったりとしていても持ち運びが可能で、一般的に使用されるアイテムを作業に持ち運ぶのに最適です。頑丈なポリプロピレン( PP )プラスチック製で、ダブルロック式 LID 蓋を備えているため、必要になるまで、しっかりとアイテムを保管できます。ふた LID には、コンパートメント間を移動する際に必要なバーもあります。 この実用的なコンパートメントボックスは、電気技術者、配管工、エンジニアなど、さまざまな専門技術者に最適です。工具、ワッシャ、ねじ、電気部品など、さまざまなアイテムを保管するために使用できます。特長と利点.コンパートメントボックス . 9 つのコンパートメント .透明な LID の . Durable ポリプロピレン( PP )プラスチック .高さは 50 mm .奥行き 250 mm .長さ: 320 mm .重量は 461 gRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷