小物収納箱(パーツケース) :「椅子」の検索結果
小物収納箱(パーツケース)とは、ネジやボルトなどの部品類を収納するパーツ用のケースのことです。材質はポリプロピレン(PP)がほとんどで、バックルと蝶番仕様のもの、ベルトに取り付けて運べるものなど、さまざまな工夫がされています。ベルトに通して、釘、ネジなどを携帯できるタイプのケースは特に人気が高いです。小分けボックスに入れてベルトに通して持ち運べるので、現場の作業時に利用されています。仕切りを取り外してネジなどの各種の長さに対応できるパーツボックスも好評。手持ちハンドルが付いているタイプは、持ち運びにも便利です。
関連キーワード
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
エスコ品番EA661AC-113
セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個
材質ポリカーボネート
寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス)
質量(kg)6.5
色ブルー/クリア
ケース寸法(mm)298×284×55(H)
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
カラーコーディングができるケースで内容物の識別が簡単にできます。
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)。
3色プレート付。
セット内容パーツケース:EA661AC-2×4、ハンディボックス×1個
材質ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネート
寸法(mm)290×247×342(H)
総質量(kg)4.4
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。