Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
工具箱のゴールデンサイズ!強度も高く、あらゆる人を支えるボックス
400mmまで収納可能
用途工具の収納に。
ホビー、釣具の収納に。
トラスコ品番487-3327
質量(kg)2
色レッド/ブラック
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
材質(ハンドル)ABS
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)243
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
片手で簡単!オープン&クローズ!
丈夫で握りやすい!大型カーブハンドル。もしもの場合も安心の差ブロック付!
蓋部リブと中皿仕切り板の連動で小物が混ざらない。
開け方を選べる2WAYオープン方式。フタを横にスライドさせると蓋が更に開きます。
用途長もの・幅広工具などの収納に
材質(バックル)ポリアセタール
質量(kg)2
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)280
英語商品名は [ QS Custom Connectors Set 3 ]です。
材質ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
質量(kg)梱包:2
本体寸法(mm)W80×D100×H40
本体質量(kg)0.1
1セット
¥799
税込¥879
翌々日出荷
英語商品名は [ QS Containers SET1 ]です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)梱包:2
本体寸法(mm)W345×D385×H145
本体質量(kg)0.9
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
片手で簡単、オープン&クローズ 使いやすいワンバックル
材質バックル:ポリアセタール
質量(kg)2
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
本体寸法(mm)475×280×220
耐荷重(kN)8.5(870kgf)
引張強度(kN[kgf])1[102]
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)220
関連資料(1.51MB)
外寸法・奥行(mm)280
中皿付。
市販の南京錠で施錠できます。
ダブルロック機構。
エスコ品番EA507MD-1
寸法(mm)500×257×224
質量(kg)2
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴径(Φmm)6
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製(プラスチック)
- ツールボックス/ツールバッグスチール製
- アルミ製
- ステンレス製
- 帆布製
- 車載タイプ
- 工具スタンド
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。