耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。
質量(kg)3.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×350
外寸法・幅(mm)210
外寸法・高さ(mm)90
外寸法・奥行(mm)320
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
備品や書類の保管に最適!!RISUの装備品保管シリーズ
強さと使い易さが好評の道具箱シリーズに人気のOD色が新発売!
積み重ねOK、SとLの積み重ねOK
質量(kg)3.4
色(蓋、本体)OD
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)567
外寸法・高さ(mm)330
外寸法・奥行(mm)411
1個(54L)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
エスコ品番EA505K-690D
寸法(mm)(外寸)697×330×250 (内寸)655×275×182
質量(kg)3.4
色OD
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
外側は革製、内側は丈夫なプラスチック製です。フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。前面のパネルは、アルミ角で補強されています。
材質外側:革、内側:樹脂
質量(kg)3.4
色ブラック
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×160×250
外寸法・奥行(mm)160
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
エスコ品番EA505K-690
質量(kg)3.4
色ブルー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×7(2ヶ所)
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製(プラスチック)
- ツールボックス/ツールバッグスチール製
- アルミ製
- ステンレス製
- 帆布製
- 車載タイプ
- 工具スタンド
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。