21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐性プラスチック素材 カバー上には小さな物用の2つのパーツケース 南京錠(付属していません)利用可能 折りたたみ式ハンドル トレーは取り外し可能です
寸法(mm)595×281×260 質量(kg)2.8 レッド 材質(本体)高耐性プラスチック タイプ中皿あり 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×220×250 外寸法・幅(mm)595 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)281
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

高耐性プラスチック素材 カバー上には小さな物用の2つのパーツケース 南京錠(付属していません)利用可能 折りたたみ式ハンドル トレーは取り外し可能です
質量(kg)1.2 材質(本体)高耐性プラスチック 寸法(mm)394×220×162 レッド タイプ中皿あり 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×170×100 外寸法・幅(mm)394 外寸法・高さ(mm)162 外寸法・奥行(mm)220
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高耐性プラスチック素材 カバー上には小さな物用の2つのパーツケース 南京錠(付属していません)利用可能 折りたたみ式ハンドル トレーは取り外し可能です
寸法(mm)486×266×236 質量(kg)2.1 レッド 材質(本体)高耐性プラスチック タイプ中皿あり 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×210×170 外寸法・幅(mm)486 外寸法・高さ(mm)236 外寸法・奥行(mm)266
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

5901238258292 ツールボックス Expert L QBRICK 動画あり
付属品:可動式仕切り×2、トレイ×2超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 EXPERT Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納及び運搬に最適 質量(kg)7.1 レッド 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)420 外寸法・奥行(mm)585 有効対角寸法(mm)767
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

5901238256595 オーガナイザー L QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。
用途小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する 質量(kg)2.2 Red サイズL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)540 外寸法・奥行(mm)531
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

5901238256571 オーガナイザー XL Long QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。耐衝撃性のスライドと追加コネクタで、内容物をしっかり保護します。M8サイズのネジ込みインサートでカスタマイズが可能です。4つの長方形バケットを備え、各バケットには3つの取り外し可能な仕切りがあります。最大50cmの長さのアイテムを収納や輸送できます。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0Long ]です。
用途工具や部品の収納に最適 質量(kg)4.18 サイズXL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)13.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)131 対角(mm)679 外寸法・奥行(mm)582
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

5901238257042 オーガナイザー 2XL QBRICK 動画あり
付属品:QS1コネクトアダプター 2個 (Z257004PG001)(000905000034)。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最大のオーガナイザーで、高さがあり、他のONEライン製品と組み合わせ可能です。4つのバケットは各30 cm以上、高さ13.5 cmで、3つの調節可能な仕切りが付属しています。QS ONE Connect アダプター(2個)付きで、垂直位置で最大15kg、水平位置で50 kgの荷重に対応可能です。英語商品名は [ ONE Organizer 2 L2 Adapt ]です。
用途工具や部品の整理と保管に最適。垂直・水平のいずれかの位置に取り付け可能で、作業場のスペースを有効活用 質量(kg)4.88 サイズ2XL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)19.5 耐荷重(kg)(垂直位置)最大15/(水平位置)最大50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)172 対角(mm)679 外寸法・奥行(mm)582
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

質量(kg)2.9 材質(本体)プラスチック アズワン品番65-2131-71 外寸法・幅(mm)549 外寸法・高さ(mm)275 外寸法・奥行(mm)330
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

5901238257172 オーガナイザー 2XL (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの中で最も大きいサイズで、他のモジュラーオーガナイザーやボックスと連結可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールや電動工具をしっかりと保護します。英語商品名は [ ONE Organizer 2XL2 Insert ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)3.6 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)19.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×506×138 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)172 外寸法・奥行(mm)582 有効対角寸法(mm)679
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

5901238256618 オーガナイザー M QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。標準で5つのバケットが付属し、作業場の小物や長いアイテムの収納や運搬が可能です。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M 2.0 Red ]です。
用途小物や長いアイテムの収納や運搬に最適。ほこりや水からの保護が必要な作業環境での使用 質量(kg)1.17 Red サイズM 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48 外寸法・幅(mm)265 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)325 外寸法・奥行(mm)365
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

5901238256625 オーガナイザー M (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。新しいポリアミド製ファスナーと追加のエプロンで、さらに耐水・耐塵性が向上しています。英語商品名は [ ONE OrganizerM2.0 MFI Red ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)1.024 Red サイズM 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)2.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×48 外寸法・幅(mm)265 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)325 外寸法・奥行(mm)365
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

5901238256601 オーガナイザー L (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新型ポリアミド製ファスナーで強化されています。蓋の重要部分が補強され、防塵・防水性能が向上しています。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red MFI ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)1.948 Red サイズL 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)540 外寸法・奥行(mm)531
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

5901238256649 オーガナイザー M Plus (フォーム有) QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。ポリアミド製の留め具がフタをしっかり固定します。英語商品名は [ ONE Organizer M Plus2.0 MFI ]です。
用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 質量(kg)1.163 サイズM 材質(本体)超耐久性プラスチック 容量(L)4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×76 外寸法・幅(mm)364 外寸法・高さ(mm)106 対角(mm)325 外寸法・奥行(mm)264
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

5901238256632 オーガナイザー M Plus QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。5つのアクセサリーバケット(4つの小バケットと1つの長尺バケット)が付属しています。特別なロック機能付きフタで、落下を防ぎます。新しいポリアミド製の留め具で、フタがしっかりと固定されます。追加のエプロンで、ほこりや水の侵入に対する耐性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M Plus2.0 Red ]です。
用途工具やアクセサリーの収納や整理に最適。長尺アイテムの輸送や保護 質量(kg)1.373 Red サイズM 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×76 外寸法・幅(mm)364 外寸法・高さ(mm)106 対角(mm)325 外寸法・奥行(mm)264
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

5901238256212 オーガナイザー XL QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。他のONEラインのチェストとも組み合わせることができます。M8サイズのねじ込みインサートを4つ装備しており、カスタマイズが可能です。30cm以上の長いバケツ2つ、中型バケツ2つ、小型バケツ4つが含まれています。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red ]です。
用途ツールや小物の収納に最適 質量(kg)3.99 Red サイズXL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)13.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)131 対角(mm)679 外寸法・奥行(mm)582
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

寸法(mm)266(W)×155(D)×63(H) 質量(kg)0.9 材質(本体)耐衝撃性プラスチック 耐荷重(kg)25
1セット
4,980 税込5,478
翌日出荷

寸法(mm)442(W)×357(D)×117(H) 質量(kg)3.0 材質(本体)耐衝撃性プラスチック 耐荷重(kg)100(静止時)、25(持上時) アズワン品番64-7860-24
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

寸法(mm)外寸:442(W)×357(D)×389(H)、有効内寸:375(W)×320(D)×330(H) 質量(kg)2.4 材質(本体)耐衝撃性プラスチック 耐荷重(kg)100(静止時)、25(持上時)
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

それぞれの工具箱、ツールカートを組合せて使用可能です 上段には小物、中段には中物、下段には大物と大小様々な工具を収納可能です それぞれの工具箱、ツールカートのみでも使用可能です 耐衝撃プラスチックを使用しており非常に頑丈です
トラスコ品番194-8573 ブラック 材質(本体)プラスチック アズワン品番64-8343-64 外寸法・幅(mm)565 外寸法・高さ(mm)700 外寸法・奥行(mm)373
1セット(3個)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。 左右に開くツールボックスです。 2点固定式で重ねられます。
トラスコ品番760-2634 質量(kg)2.5 材質(本体)プラスチック 外寸法・幅(mm)396 外寸法・高さ(mm)167 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)396×296×167 外寸法・奥行(mm)296
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

仕切板は取り外し可能です。
エスコ品番EA661AB-10 寸法(mm)413×330×147(H) 材質(本体)耐衝撃性プラスチック 仕切板8枚 外寸法・幅(mm)413 外寸法・高さ(mm)147 外寸法・奥行(mm)330
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷