樹脂製(プラスチック) :「LL」の検索結果
関連キーワード
縁に目盛り(ミリ・インチ)付きで簡易測定ができます。空箱時に積み重ねることができ保管時にスペースを取りません。アルミハンドルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びができます。Allitプラスチックボックス(456300~456309)(別売)を入れて使用することができます。
用途工具や小物などの収納・持ち運びに。
トラスコ品番249-3822
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミ
色イエロー
耐荷重(kg)4.5
外寸(mm)395×290×215
内寸(mm)325×100×110
高さ外寸(mm)215
外寸法・奥行(mm)290
外寸法・間口(mm)395
有効内寸法・間口(mm)325
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)110
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2段トレイ付きで小物も取り出しやすい工具箱です。アルミハンドルとアルミバックルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びできます。
用途工具や部品などの収納・持ち運びに
仕様南京錠(別売):取付可
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミ
色ブルー/ブラック
最大荷重(kg)80
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製(プラスチック)
- ツールボックス/ツールバッグスチール製
- アルミ製
- ステンレス製
- 帆布製
- 車載タイプ
- 工具スタンド
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。