3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67. RS Pro防水機器ケース. RS Pro防水機器ケースは、品質重視で製造されています。軽量で耐久性のある黒ポリウレタン製で、長期に渡って安全に使用できます。すべてのRS Pro防水ケースは密閉型でスチール製のヒンジを備えています。ケースは南京錠で施錠できます。. 特長と利点: . 防水ケース . ケースシーリング . スチール製ヒンジ . セキュリティ(南京錠で施錠可能) . 天井に穴開きフォーム . 底にカット済みフォーム
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 184mm内部幅 = 188mm内部深さ = 241mm内部寸法 = 241 x 188 x 184mm高さ = 212mm幅 = 300mm外形の奥行き = 248mm外形寸法 = 300 x 248 x 212mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし材質タイプ = プラスチックロック可能 = あり重量 = 1.7kg
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RS Pro 防水プラスチック機器ケース(ホイール付き)、 625 x 420 x 340 mm安全にギヤを運ぶ必要がある場合は、この RS Pro 装置ケースにお進みください。TOP には穴開きフォーム、底にはプレカットフォームを使用して、貴重な工具や機器を安全に持ち運びできます。折りたたみ式の引き出し式ハンドルと 2 つのトロリーホイールで、どこに行っても簡単にけん引できます。 スチール製ヒンジ付きの高品質黒色ポリウレタン製により、あらゆる用途に適した頑丈さと耐久性を実現しています。移動中に安全性を確保するため、ケースは南京錠で固定可能なクローザを付属します。丈夫な防水設計は IP67 等級で、ほこりが多く、汚れていたり、砂が多い環境で総合的に保護できます。また、水深 1 メートルの水で 30 分間の浸漬に耐えること Ability も備えています。 このフォームインサート装置ケースは、 DSLR カメラやレンズを持ち運ぶ写真専門家で人気があります。このケースは、精密な電子工具、医療機器、及び精密工具機器の持ち運びにもよく使用されます。特長と利点.ホイールと引き出し式ハンドルを備えた RS Pro 機器用ケース .黒色ポリウレタン構造で強度と耐久性を向上 . IP67 等級、防塵、防水 . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 581mm内部幅 = 360mm内部深さ = 298mm内部寸法 = 581 x 360 x 298mm高さ = 625mm幅 = 420mm外形の奥行き = 340mm外形寸法 = 625 x 420 x 340mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり重量 = 7.7kg
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 515 x 415 x 154 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで最も貴重なキットを保護します。この設計では、底面とふた LID にフォーム層が組み込まれているため、電子テスト装置などの繊細なキットを安全に持ち運ぶことができます。 機器ケースはポリプロピレン製で、 IP67 保護等級に準拠しています。水深 1m にまで浸漬しても最大 30 分間の防水性があります。また、防塵性もあります。このため、写真家が使用するのに頑丈な選択肢になります。保護性能を高めるために、 DSLR カメラなどの繊細な機器を保護するエアロックが付属しています。 TOP ハンドルを備えているため、ケースは持ち運びが簡単で、コンパクトなサイズで旅行に最適です。貴重品を保護するための南京錠を取り付けることができます。腐食の原因となる可能性がある酸やグリースなどの物質に対する耐性を備えているため、このケースは過酷な環境での使用に適しています。特長と利点.機器ケース .黒色ポリウレタン製 . IP67 等級、防塵、防水 .内径 145 mm .内部幅 355 mm .内径 485 mm .外寸高さ: 515 mm .外幅 415 mm .外深さ 154 mm .重量: 3.6 kg . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 145mm内部幅 = 355mm内部深さ = 485mm内部寸法 = 485 x 355 x 145mm高さ = 165mm幅 = 515mm外形の奥行き = 415mm外形寸法 = 515 x 415 x 165mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり重量 = 3.6kg
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング