樹脂製(プラスチック) :「収納仕切り」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5901238256670 ツールボックス Vario M QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる 材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)5 サイズM 容量(L)38 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×301 対角(mm)722
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

5901238256502 ツールボックス Profi M QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンマルチパートメントで簡単に内部が整理整頓できる 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)5.665 Red サイズM 容量(L)38 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320 対角(mm)722
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

5901238256663 ツールボックス Vario S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる 材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)4.2 サイズS 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171 対角(mm)679
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

5901238258254 ツールボックス Expert S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)5.1 Red サイズS 容量(L)15.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190 対角(mm)679
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

5901238256571 オーガナイザー XL Long QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。耐衝撃性のスライドと追加コネクタで、内容物をしっかり保護します。M8サイズのネジ込みインサートでカスタマイズが可能です。4つの長方形バケットを備え、各バケットには3つの取り外し可能な仕切りがあります。最大50cmの長さのアイテムを収納や輸送できます。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0Long ]です。
用途工具や部品の収納に最適 質量(kg)4.18 サイズXL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)13.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸法・幅(mm)387 外寸法・高さ(mm)131 対角(mm)679 外寸法・奥行(mm)582
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷