樹脂製(プラスチック) :「壁用」の検索結果
関連キーワード
英語商品名は [ ONE Connect Adapters ]です。
用途QS ONEシリーズおよび2XL + XLオーガナイザーを壁や床などに取り付け可能
材質ABS+ポリアミド
寸法(mm)W307×D70×H33
質量(kg)0.299
1セット
¥889
税込¥978
翌日出荷
英語商品名は [ ONEOrganizersConnectAdapter ]です。
用途QS ONE L、M及びM PLUSオーガナイザーを壁に取付け可能
材質ABS
寸法(mm)W150×D200×H20
質量(kg)0.128
1セット
¥569
税込¥626
翌々日出荷
道具やアイテムを簡単に掛けられるコネクターです。ツールボックスや壁、その他の平らな表面に取り付け可能です。道具にオスのパーツを取り付け、メスのパーツに掛けるだけで簡単に使用できます。多用途で、アイデア次第でさまざまな使い方が可能です。英語商品名は [ Custom Connectors Set 1 ]です。
用途作業場やガレージで道具を整理するのに最適。ツールボックス内での効率的な道具の収納や整理に役立ち
材質再生ポリプロピレン (PP)、亜鉛メッキ鋼 (ガルバナイズドスチール)、ポリカーボネート、金属、再生ABS (アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
寸法(mm)W257×D180×H65
質量(kg)0.75
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
2つの引き出し(高・低)があり、仕切りで整理可能です。ポリアミド製のコネクターでONEラインと簡単に連結できます。側面ハンドル付きで持ち運びが便利です。高耐久性のRED ULTRA HD素材で作られており、耐衝撃性に優れています。壁掛け可能で、カスタマイズ用のM8インサートを装備しています。英語商品名は [ ONEDrawerPlusToolbox2 ]です。
用途工具や部品の整理と保管、作業場での効率的な使用に最適
容量(L)9・20
外寸(mm)W587×D380×H340
内寸(mm)W467×D286×H68/W467×D286×H148
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
セット内容:壁用ソケット:2個(特殊コネクタ)、ボックス用「メス」コネクタ:2個、M8インサート:2個、M8×16ネジ:2個。作業場での整理整頓と使いやすさを重視する顧客のための画期的なアイテムです。ケーブルを整理整頓し、建設現場や作業場の効率を向上します。スタイリッシュなデザインと高い機能性で、実用的かつ見た目にも優れたアイテムです。付属のM8ネジアダプターを使用すれば、選択したボックスに簡単に取り付け可能です。プロフェッショナルからDIY愛好者まで、幅広く利用可能です。最小サイズのシステムボックスにも対応したコンパクトな設計です。リサイクル素材の活用で、低価格ながら高い機能性を実現します。厚みのあるリブ設計で高い剛性と信頼性を提供します。一体型プラスチック構造が自由な改造を可能にします。壁やボックスにあらゆるアイテムを素早く確実に固定することができます。特別な工具を必要とせず、Qbrickボックスや他のQSシステムに簡単に装着可能です。英語商品名は [ QS Custom Cable Winder Set2 ]です。
用途工房、ガレージ、建設現場、家庭の作業スペースなど、幅広い用途
材質ポリプロピレン
質量(kg)梱包:8.1
本体寸法(mm)W333×D197×H92
本体質量(kg)0.86
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製(プラスチック)
- ツールボックス/ツールバッグスチール製
- アルミ製
- ステンレス製
- 帆布製
- 車載タイプ
- 工具スタンド
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。