樹脂製(プラスチック) :「大容量収納ボックス」の検索結果
付属品:可動式仕切り 2個、トレイ 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。容量38Lの大型ツールボックスで、大型電動工具やハンドツールが収納できます。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 350 2.0 EXPERT Red ]です。
用途大型ツールや電動工具の収納に適した大容量ボックス
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)6.2
サイズM
容量(L)38.52
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320
対角(mm)722
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる
材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム
質量(kg)5
サイズM
容量(L)38
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×301
対角(mm)722
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製(プラスチック)
- ツールボックス/ツールバッグスチール製
- アルミ製
- ステンレス製
- 帆布製
- 車載タイプ
- 工具スタンド
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。