2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つの引き出し(高・低)があり、仕切りで整理可能です。ポリアミド製のコネクターでONEラインと簡単に連結できます。側面ハンドル付きで持ち運びが便利です。高耐久性のRED ULTRA HD素材で作られており、耐衝撃性に優れています。壁掛け可能で、カスタマイズ用のM8インサートを装備しています。英語商品名は [ ONEDrawerPlusToolbox2 ]です。
用途工具や部品の整理と保管、作業場での効率的な使用に最適 容量(L)9・20 外寸(mm)W587×D380×H340 内寸(mm)W467×D286×H68/W467×D286×H148
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

5901238256540 ツールボックス Technik L QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)をを備えた収納設計です。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Technik Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)7.08 サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420 対角(mm)767
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷