樹脂製(プラスチック) :「仕切」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TRUSCOプロツールボックス用の仕切り板です。
用途TTB-800、TTB-802、TTB-905用。
材質(本体)PP
2018年トラスコ掲載ページ4 2053
縦入れ収納工具箱用オプションです。ポケット及びトレーを間仕切りすることで工具の整理に役立ちます。
用途ポケット、トレイの間仕切りとして。
トラスコ品番660-8987
材質PP樹脂
色黒
外寸法・高さ(mm)69.5(66)
外寸法・間口(mm)100(98)
1組(4枚)
¥219
税込¥241
翌日出荷
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付
付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付
材質取手・バックル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・奥行(mm)278
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。
仕様中皿有り
トラスコ品番660-8985
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン、フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)
色黒/オレンジ
仕切板8枚
外寸法・高さ(mm)328
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)461
有効内寸法・間口(mm)360
有効内寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・高さ(mm)267
施錠南京錠(別売)
1台
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
Wロックシステム(PAT):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。(TSHB-500/620)
パーツケースTPC-03L/TPC-053L/TPC-1023Lが使用可能です。(TSHB-400のみ)
仕様シリンダ錠(別売)取付不可
付属品中皿(TSHB-500/620)、仕切板、横滑り防止ゴム
トラスコ品番497-1647
材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂、取手グリップ:耐衝撃コーポリマー(TSHB-400)・エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.33
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
梱包数1個
仕切りなし
鍵南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
材質(クッション)ウレタン
特殊パッキン構造による防滴仕様なので、水の浸入を防ぎます。
フタが半透明で中身が見やすいインナートレー付で小物・小物ケースの収納に大変便利です。
フタ部に小物入れが有り使用頻度の高い小物の収納に大変便利です(TWG-108)。
仕様中皿付(取り外し可)
材質中皿・仕切板:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ:インパクトスチロール樹脂(PS)、バックル・取手:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
ABS樹脂製なので丈夫です。
仕様【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)
トラスコ品番207-7005
材質中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.85
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
耐荷重(kg)25
アズワン品番64-8635-96
外寸法・幅(mm)425
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)235
有効内寸法・間口(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)95
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ハードな現場に対応可能です。バックルはポリカーボネートです。
二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。
仕様肩かけベルトTFP-53BT取り付可能(THB-530-ODのみ)
セット内容中皿
材質中皿・仕切板/ポリプロピレン(PP)再生材100%
色OD色
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%(ブロック材)
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%(ブロック材)
材質(取手)ABS樹脂
シリンダ錠(別売)取付可
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製(プラスチック)
- ツールボックス/ツールバッグスチール製
- アルミ製
- ステンレス製
- 帆布製
- 車載タイプ
- 工具スタンド
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。