樹脂製(プラスチック) :「南京錠 工具箱」の検索結果
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。
仕様中皿有り
トラスコ品番660-8985
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン、フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)
色黒/オレンジ
仕切板8枚
外寸法・高さ(mm)328
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)461
有効内寸法・間口(mm)360
有効内寸法・奥行(mm)180
有効内寸法・高さ(mm)267
施錠南京錠(別売)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。フタの開閉に合わせて中皿が連動して開く仕様になっています。
仕様南京錠(別売):取付不可、中皿あり
トラスコ品番257-3485
材質本体:ポリカーボネート樹脂(PC)、フック:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂
色クリア
タイプ中皿開閉連動
高さ外寸(mm)160
外寸法・奥行(mm)196
外寸法・間口(mm)325
有効内寸法・間口(mm)296
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)151
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
片開きタイプの工具箱です。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。
1個
¥6,045
税込¥6,650
翌々日出荷
上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です。四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製(プラスチック)
- ツールボックス/ツールバッグスチール製
- アルミ製
- ステンレス製
- 帆布製
- 車載タイプ
- 工具スタンド
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。