樹脂製(プラスチック) :「耐衝撃ケース」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)2.28
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)228×182×92
外寸法・幅(mm)228
外寸法・高さ(mm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)182
有効内寸法・奥行(mm)143
有効内寸法・高さ(mm)78.5
有効内寸法・幅(mm)203
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.85
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)6.64
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)272×215×166
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)175
有効内寸法・高さ(mm)153.5
有効内寸法・幅(mm)247
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.7
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)4.14
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)272×215×106
外寸法・幅(mm)272
外寸法・高さ(mm)106
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)215
有効内寸法・奥行(mm)177
有効内寸法・高さ(mm)94
有効内寸法・幅(mm)249
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)1.7
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)11.65
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)364×295×169
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)295
有効内寸法・奥行(mm)233
有効内寸法・高さ(mm)152
有効内寸法・幅(mm)329
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)2.85
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)22.11
機能自動空気圧調整バルブ
外寸法(mm)468×365×188
外寸法・幅(mm)468
外寸法・高さ(mm)188
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・奥行(mm)301
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)432
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)3.95
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)32.64
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)510×419×215
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・高さ(mm)196.6
有効内寸法・幅(mm)473
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)6.84
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)42.78
機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)609×428×263
外寸法・幅(mm)609
外寸法・高さ(mm)263
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)428
有効内寸法・奥行(mm)357
有効内寸法・高さ(mm)225
有効内寸法・幅(mm)534
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)2.25
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)16.63
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)420×325×180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)264
有効内寸法・高さ(mm)164
有効内寸法・幅(mm)384
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。
仕様●サイズ●▼外寸:610×430×265mm●▼内寸:535×360×225mm●重量:6840g●容積:42.8L●保護等級:IP67
アズワン品番67-7287-04
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:510×420×215mm●▼内寸:475×350×200mm●重量:4000g●容積:32.64L●保護等級:IP67
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:420×325×180mm●▼内寸:385×265×165mm●重量:2300g●容積:16.6L●保護等級:IP67
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:365×295×170mm●▼内寸:330×235×150mm●重量:1700g●容積:11.7L●保護等級:IP67
ケース本体の材質には、耐衝撃ポリプロビレンを採用。人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ちやすくなっています。片手でも簡単な操作可能なダブルロックバックルを装備(BW0003シリ-ズ、BW0004シリ-ス、BW0005シリ-ズはシングルロックになります)、防水防塵保護等級はIP67(全製品共通)高い防水防塵性で大切な機材を保護します。自動空気圧調整バルブ機能付きで自動的に周囲の空気の圧力に応じてケース内の圧力を調整します。カメラレンズ等の精密機器、パソコン、タブレット等の小型電子機器等大切な物を衝撃から守ります。施錠用アイレットを装備、市販の南京錠等で施錠が可能です。内装のパーテ-ションはマジックテープ加工になっているので、お好みのレイアウトにする事が出来ます。
仕様●サイズ●▼外寸:468×365×188mm●▼内寸:432×301×170mm●重量:2850g●容積:22.11L●保護等級:IP67
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製(プラスチック)
- ツールボックス/ツールバッグスチール製
- アルミ製
- ステンレス製
- 帆布製
- 車載タイプ
- 工具スタンド
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。