1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある大容量ストレージボックス。また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)615×400(H)×420 容量(L)95 耐荷重(kg)27
1個
4,498 税込4,948
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)