電池チェッカーは、電池の残量を測るものです。電池チェッカーで電池を挟むことで、電池の消耗具合を確認することができます。家庭を中心に、使用している電池がどの程度の残量があるかを調べるときに役立ちます。電池を挟むだけで、一目で残っている容量が分かることが特徴。液晶表示など様々な表示タイプの電池チェッカーがあり、またマンガン乾電池やアルカリボタン電池、コイン形リチウム乾電池のように、様々なサイズや電池の種類に対応できるものも多いです。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル電池チェッカー 旭電機化成デジタル電池チェッカー旭電機化成(44件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電池の残量が一目でわかります。 サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。 ワンタッチでセットできます。 単一電池、単五電池に対応しています。 ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容本体、テスト用電池(単4電池)×1材質ABS樹脂他質量(g)40寸法(cm)69×16×104測定可能電池単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ電池チェッカー デジタル表示タイプモノタロウ(50件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂寸法(mm)80×35×18質量(g)39使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1時間(連続測定時)取扱説明書(1.0MB)測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
電源不要の電池チェッカー アイメディア電源不要の電池チェッカーアイメディア(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
混じっていてもすぐに判別可能!新旧バラバラにしまった電池も電源不要でサッと確認。1.5Vの単1から単5形、9V角形電池を測定できます。※目安としてお使いください。電池チェッカー本体の電源は不要です。注)ボタン型・コイン型電池、充電用電池には使用できません。
仕様測定できる電池の種類:単1形、単2形、単3形、単4形、単5形、9V角形材質ABS樹脂のみ質量(g)約46寸法(cm)約11×6.1×2.7
電池チェッカー Panasonic(パナソニック)電池チェッカーPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池質量(g)約53(コイン形リチウム電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×23×110使用電源コイン形リチウム電池CR2025×1個電池寿命約5000回(3秒/回の測定)アズワン品番64-8907-78
電池チェッカー TRUSCO電池チェッカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番104-2844幅(mm)57厚さ(mm)13高さ(mm)92質量(g)26
ミニ電池チェッカー オーム電機ミニ電池チェッカーオーム電機(25件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
電池の残量を簡単に計測。 単1~単5、6F22(9V)、ボタン電池(一部除く)が計測OK。 携帯に便利なキーホルダー付き。
質量(g)45寸法(高さ×幅×奥行)(mm)140×85×30
バッテリーチェッカー トライメイトバッテリーチェッカートライメイト(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認質量(g)51材質ABS寸法(mm)110×59×25
デジタルバッテリーチェッカー トライメイトデジタルバッテリーチェッカートライメイト(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
デジタル表示でバッテリーの残量を表示するバッテリーチェッカーです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応
用途バッテリーテスター及びチェッカーとして材質ABS寸法(mm)120×40×15ブラック質量(g)51
バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝バッテリーチェッカー(リチウム対応)東芝(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
バッテリーチェッカー HMD WORKSバッテリーチェッカーHMD WORKS(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
バッテリー残量を表示します。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)110×59×25ブラック質量(g)51
コイン電池が測れる電池チェッカー スマイルキッズコイン電池が測れる電池チェッカースマイルキッズ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。 電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。 通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。 電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。 測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。
材質ABS樹脂寸法(mm)57×92×13質量(g)26測定可能電池乾電池(定格1.5V)、ボタン型酸化銀電池(定格1.55V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)(6Vコイン電池測定不可)
デジタルバッテリーテスター トライメイトデジタルバッテリーテスタートライメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認質量(g)29.2材質ABS電圧(V)1.2~4.8/9寸法(mm)52×23×53
デジタルバッテリーチェッカー ZATTAデジタルバッテリーチェッカーZATTA(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29.2電圧(V)1.2~4.8/9
バッテリーチェッカー デジタルタイプ HMD WORKSバッテリーチェッカー デジタルタイプHMD WORKS(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
4日以内出荷
バッテリー残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29電圧(V)1.2~4.8/9
電池チェッカー エスコ電池チェッカーエスコ(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
寸法(mm)67×32×110(H)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池
電池チェッカー