電池チェッカー :「電池 単4」の検索結果

電池チェッカーは、電池の残量を測るものです。電池チェッカーで電池を挟むことで、電池の消耗具合を確認することができます。家庭を中心に、使用している電池がどの程度の残量があるかを調べるときに役立ちます。電池を挟むだけで、一目で残っている容量が分かることが特徴。液晶表示など様々な表示タイプの電池チェッカーがあり、またマンガン乾電池やアルカリボタン電池、コイン形リチウム乾電池のように、様々なサイズや電池の種類に対応できるものも多いです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 動画あり
残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質ABS樹脂 寸法(mm)80×35×18 質量(g)39 使用電池単4形乾電池×1個 電池寿命約1時間(連続測定時) 取扱説明書(1.0MB) 測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
1個
869 税込956
当日出荷