絞り込み
ブランド
  • 日動工業(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満
コード長さ(m)
  • 4.8
  • 0.3(2)
  • 1(1)
  • 1.5(9)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3(3)
  • 5(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から翌々日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)約4.8入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
クリップ式投光器