1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライト
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター 材質ABS+PC 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4.5 スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む) 本体質量(g)約320 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35 アーム長さ(mm)50 色温度(K)6500 光源色昼光色 電源タイプ電源コードタイプ 色(本体)ブラック 照度(Lux)約900 光束(Lm)約190 使用場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105 電球の種類LED(交換不可) くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷