クリップ式投光器 :「作業用 LED」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む

LED(2)
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9611
質量(kg)0.9
タイプクリップタイプ
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
芯数2
電線仕様-種別耐熱コード
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)650
電線長さ(m)5
光源E26電球形タイプ
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
タイプクリップライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプクリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線仕様-種別2PNCT
仕様二重絶縁
電線太さ(mm2)0.75
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
特殊用途防雨
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。