クリップ式投光器 :「整備用照明」の検索結果
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプクリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線仕様-種別2PNCT
仕様二重絶縁
電線太さ(mm2)0.75
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
特殊用途防雨
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。