クリップ式投光器 :「耐衝撃」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。
質量(g)450
出力Type-A
使用範囲(mm)クリップ:0~32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170
保護等級IP65
充電時間(時間)約3.5
耐衝撃性IK08
明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low)
ポートチャージポート:Type-C
点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。